3M™ Standardni abrazivni materiali™, stisnjen kompaktni disk SA-UW

Št. art.: 7000046921
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 7000046921
EAN/GTIN 00051115333156
Številka proizvajalca 7000046921
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite STANDARDNO brusno kolo aluminij oksidov - serija 800 za vrhunsko robljenje, posnemanje robov in poliranje nerjavečega jekla. Naša kolesa serije 800 združujejo izjemno robustno odpornost na rezalne robove in minerale aluminijevega oksida. Trša gostota materiala in daljša trpežnost rezalnega roba prekašajo združena kolesa serije 700 in trajajo dlje pri težkih opravilih. Aluminijev oksid dobro deluje na železnih in barvnih kovin, vključno z aluminij. Odprta material naših koles je odporna na obremenitve, da brusni papir deluje dlje, kolo pa teče v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca za večjo vsestranskost pri uporabi orodja in strojev.

Prednosti:

  • Aluminijev oksid dobro deluje na železnih in barvnih kovin, vključno z aluminij
  • Centrirno kolo je na voljo v razponu premerov od 25,4 mm do 152,4 mm in je pritrjeno na orodje z univerzalnim trnom (naprodaj ločeno).
  • Odprta mreža je odporna na obremenitve, kar pomeni, da brusna sredstva trajajo dlje
  • Deluje v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca za večjo vsestranskost z orodji in stroji
  • Odprta mreža je odporna na obremenitve in prispeva k daljši življenjski dobi Service
  • Sredinska vrtina je na voljo v razponu premerov od 1 do 6˝ in je pritrjena na orodje z enotnim trnom (naprodaj ločeno).

Priporočilo:

  • posnemanje robov in poliranje nerjavečega jekla v robustno oblika