3M™ Standardní brusiva™ lisovaný kompaktní disk SA-UW

Artiklové číslo: 7000046921
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000046921
EAN / GTIN 00051115333156
Číslo výrobce 7000046921
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte STANDARDNÍ unitizované kolo Abrasives™ hliník Oxide – řada 800 pro vynikající vysoce výkonné lemování, odstraňování otřepů a leštění nerezové oceli. Naše kola řady 800 kombinují obzvláště robustní odolnost proti řezné hraně a minerály z oxidu hlinitého. Tvrdší hustota materiálu a delší trvanlivost břitu překonávají unitizovaná kola řady 700 a vydrží déle pro náročné úkoly. Oxid hlinitý funguje dobře na železných a neželezných kovech, včetně hliník. Otevřená materiál našich kol je odolná proti zatížení, aby brusivo fungovalo déle a kolo běžící ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost při použití s nástroji a stroji.

Výhoda:

  • Oxid hlinitý funguje dobře na železných a neželezných kovech, včetně hliník
  • Středicí kolo je k dispozici v rozmezí průměrů od 25,4 mm do 152,4 mm a je připevněno k nástroji univerzálním trnem (prodává se samostatně).
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení, což znamená, že brusiva vydrží déle
  • Běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost s nástroji a stroji
  • Otevřený web je odolný vůči zatížení a přispívá k delší životnosti Service
  • Kolo se středovým otvorem je k dispozici v rozmezí průměrů od 1 do 6″ a je připevněno k nástroji pomocí unitizovaného trnu (prodává se samostatně).

Doporučení:

  • odstraňování otřepů a leštící nerezová ocel v robustním provedení provedení

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku