3M™ Standard Abrasives™ Rueda de Óxido de Aluminio Unitized 882174, 821 6 in x 1/4 in x 1 in

Número de artículo: 7000046921
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 7000046921
EAN / GTIN 00051115333156
Número del fabricante 7000046921
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la categoría Unitized de alúmina Standard Abrasives™ de la serie 800 para realizar trabajos intensivos de rebordeado, desbarbado y pulido de acero inoxidable con una calidad superior. Nuestras ruedas de la serie 800 combinan mineral de alúmina y una durabilidad del filo extremadamente resistente. La mayor dureza de la densidad del material y la mejorada durabilidad del filo superan a las de las categorías Unitized de la serie 700, por lo que duran más tiempo cuando se usan en trabajos intensivos. La alúmina es apta para metales férricos y no férricos, incluido el aluminio. El material de malla abierta de nuestras ruedas es resistente al embozo, lo que permite mantener un funcionamiento adecuado del abrasivo durante más tiempo, y la rueda funciona en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario, lo que aporta una mayor versatilidad cuando se usa con herramientas y máquinas.

Ventaja:

  • La alúmina tiene un buen rendimiento con metales férricos y no férricos, incluido el aluminio.
  • La rueda con orificio central está disponible en una gama de diámetros de 25,4 mm-152,4 mm y se conecta a la herramienta con un mandril Unitized (se vende por separado).
  • La dispersión abierta es resistente al embozo, lo que contribuye a prolongar la durabilidad del abrasivo.
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que aporta una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se usa con herramientas y máquinas

Recomendación:

  • Úsela para realizar trabajos intensivos de rebordeado, desbarbado y pulido de acero inoxidable.