Scotch-Brite™ lahki brusilni in mešalni disk GB-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS

Št. art.: 7000046248
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000046248
EAN/GTIN 50048011603440
Številka proizvajalca 7000046248

Opis

Izvedba:

Kombinacija vlaknenega flisa in keramičnih abrazivnih zrnc
Tridimenzionalna, zelo trda vlaknasta flisna konstrukcija na gostem nosilnem materialu
Kljub odstranitvi ni možna podrezava površine
Centriranje zmanjša vibracije do 50 % in olajša menjavo leč
Visoka stopnja odstranjevanja in produktivnost

Opis:

V enem izdelku sta združeni dve tehnologiji. Kombinacija netkanih vlaken in trpežnih keramičnih zrnc omogoča visoko stopnjo odstranjevanja v kombinaciji s sorazmerno fino obdelavo. V nasprotju z običajnimi brusnimi sredstvi pri tem skorajda ni možno premajhno brušenje - odstranite zvarne šive in mesta brez premajhnega brušenja z nežnim zaključkom. Scotch-Brite™ netkani diski GB-DH se idealno ujemajo s predhodnim brušenjem z diski iz vlaken 3M™ Cubitron™ II ali diski z lopaticami.

Lastnosti:

Kombinacija vlaknenega flisa in keramičnih abrazivnih zrn
Tridimenzionalna, zelo trda konstrukcija iz flisa na gosti podlagi
Kljub odstranjevanju materiala ni možna podbrusitev površine
Centriranje zmanjša vibracije do 50 % in olajša menjavo diskov
Visoka stopnja odstranjevanja materiala in produktivnost
Uporaba na kotnih brusilnikih

Opomba:

Use for moderate heavy stock removal, finishing, weld grinding and blending