Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS SD

Artikelnummer: 7000046248
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046248
EAN/GTIN 50048011603440
Nummer fabrikant 7000046248

Omschrijving

Uitvoering:

Combinatie van vezelvlies en keramische schuurkorrel
Driedimensionale, zeer harde vezelvliesconstructie op dicht dragermateriaal
Geen onderschuring van het oppervlak mogelijk ondanks verwijdering van materiaal
Centreren vermindert trillingen tot 50 % en vergemakkelijkt het wisselen van schijven
Hoge afvoersnelheid en productiviteit

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending schijf GB-DH maakt gebruik van een schuurkorrel mix om een optimale las bewerking te realiseren. Grinding en Blending schijven zijn ontworpen om effecient een kras van korrel 36 kras of fijner te blenden of te verfijnen.

Kenmerk:

Slijpt en blendt in 1 stap
3M™ aluminiumoxide schuurmiddelen combineren een hoge cut-rate met de mogelijkheid om finishings stappen te elimineren
Duurzame contructie voor het werken op hoeken
Scotch-Brite™ materiaal smelt niet bij gebruik op warme lassen
Snelle schijf wisseling mogelijk voor multi-step afwerking processen
Gebruik op hoekige leisteen

Tip:

Gebruik voor gemiddeld zware materiaalafname, finishing, polijsten en blenden van lasnaden