3M™ GTI-A 3000 Tankostenska termokrčljiva cev z lepilom, črna, 3/1 mm, 1 m

Št. art.: 7000037665
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000037665
EAN/GTIN 08712403568385
Številka proizvajalca 7000037665
L-število L01310 1998

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Hitro krčenje
Skupna dolžina: 1000 mm
Vgrajena lepilna plast

Opis:

Cevi 3MTM GTI-A 3000 so koekstrudirane z notranjo tesnilno plastjo. Notranji tesnilni sloj omogoča dobro tesnjenje zapletenih delov, medtem ko zunanja stena zagotavlja dobro mehansko zaščito teh delov. Razmerje krčenja cevi GTI-A 3000 je 3:1.

Lastnosti:

uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
Izdelan iz prožnega poliolefina z notranjo tesnilno maso.
Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
Zaščita pred ognjem

Opomba:

Za izolacijo, odporno na staranje, UV žarke in vlago