{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | GTI-A 3000 | |
| Označení výrobce | GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber | |
| Barva | Černá | |
| Teplota skladování od | -55 °C | |
| Teplota skladování do | 135 °C | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PE | |
| Teplotní odolnost min. | -55 stupně | |
| Teplotní odolnost max. | 135 stupně | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Izolovat; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření | |
| Délka L | 1 m | |
| Šířka B | 3 mm |
| Katalogové číslo | 7000037665 | |
| EAN / GTIN | 08712403568385 | |
| Číslo výrobce | 7000037665 | |
| L-číslo | L01310 1998 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |