3M™ ETW-803 Tankostenska termokrčljiva cev, črna, 6/2 mm, 1 m

Št. art.: 7000037631
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 300 Kosov
  • Koraki naročila: 300 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000037631
EAN/GTIN 08712403503164
Številka proizvajalca 7000037631
L-število L01310 1151

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Stopnja krčenja: 3:1
Skupna dolžina: 1 m
Prilagodljivo
Odporen proti koroziji bakra

Opis:

3M™ ETW-803 je dvostenska poliolefinska cevka za vroče krčenje z lepilom, ki se topi. Razmerje krčenja je 3:1, minimalna temperatura krčenja je 120 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +125 °C. V skladu z RoHS, negorljiv - samougasljiv. Dobra kemijska odpornost. Tesnjenje IP 68.

Lastnosti:

Temperaturno območje: -55 °C - +125 °C
Razmerje krčenja: 3:1
Premer od 3,0 mm do 40,0 mm
Prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Tesno v skladu z zaščitnim razredom IP-68
Prevlečen z lepilom
Material cevi: Poliolefin, fleksibilen

Opomba:

Tesnjenje in zaščita priključkov, priključkov in vej
Mehanska zaščita in razbremenitev
Zaščita konektorjev in priključkov pred vlago in drugimi vplivi okolja