Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ ETW-803, černá, 6/2 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7000037631
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 300 ks
  • K objednání po násobcích: 300 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000037631
EAN / GTIN 08712403503164
Číslo výrobce 7000037631
L-číslo L01310 1151

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Poměr smrštění: 3:1
Celková délka 1 m
Flexibilní
Odolné vůči korozi mědi

Popis:

Černá tenkostěnná polyolefinová smršťovací trubička ETW-803 je potažena lepidlem a má dobrou chemickou odolnost. Smršťovací poměr 3:1, teplotní rozsah -55°C - +125°C

Charakteristika:

Teplotní rozsah −55°C až +125°C.
Šířky zápichu 3,0 mm až 40,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Krytí podle třídy krytí IP-68
S lepidlem
Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní

Poznámka:

Utěsnění a ochrana zátek, přípojek a větví
Mechanická ochrana a odlehčení
Ochrana zátek a větví proti vlhkosti a jiným vlivům prostředí