3M™ Fleksibilna diamantna ročna krpa 6002J, rdeča, 90 mm x 55 mm, N

Št. art.: 7000034092
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ročni lepalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034092
EAN/GTIN 04054596160101
Številka proizvajalca 7000034092
L-število L51710 215

Opis

Izvedba:

Diamond
Ergonomsko oblikovan
Barvno označevanje
Nikljeva vez
Obdelava najtrših materialov

Opis:

3M 6200J so standardno primerni za ravne površine in robove. Ergonomsko oblikovani ročni brusilni bloki za optimalen oprijem so obarvani glede na zrnatost. Tako je nemogoče premešati zrnatost.

Lastnosti:

Barvni oznasturtium itev
Nikelj vez
Enostavno rokovanje
Uporabniku prijazen
Natančna diskriminacija
Najtrša vrsta zrnatosti
Kovinska vez diamantnega zrna

Opomba:

Idealno orodje za lomljenje robov, npr. steklenih robov. Uporablja se lahko mokro in suho.