3M™ Flexibilní diamantová ruční leštící houba 6002J, červený, 90 mm x 55 mm, N40

Artiklové číslo: 7000034092
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ruční lapovačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034092
EAN / GTIN 04054596160101
Číslo výrobce 7000034092
L-číslo L51710 215

Popis

Provedení:

diamant
Ergonomický design
Celková délka 90 mm
Celková šířka: 55 mm
Obrábění nejtěžších materiálů

Popis:

3M 6200J jsou standardně vhodné pro rovné povrchy a hrany. Ergonomicky tvarované ruční brusné bloky pro optimální úchop jsou barevně odlišeny podle zrnitosti. To znemožňuje zaměnit velikost zrna.

Charakteristika:

Barevný značení
Niklové spojení
Dobrá manipulace
Uživatelsky přívětivý
Přesné rozlišení
Nejtvrdší typ zrna
Kovová vazba diamantového zrna

Poznámka:

Ideální nástroj pro lámání hran, např. se skleněnými hranami. Použití pro mokré i suché broušení.