3M™ Stikit™ Plošča za folijo za mikrofiniširanje 268L, 127 mm, brez luknje, 30 µ

Št. art.: 7000034072
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034072
EAN/GTIN 05010027614383
Številka proizvajalca 7000034072

Opis

Izvedba:

Elektrostatično sipanje
Podlaga iz folije z visoko natezno trdnostjo
Homogena filmska podlaga z visoko natančnostjo
Osebna zaščita, samolepilna
Visoka produktivnost

Opis:

3M 268L na 3-milimetrski foliji z zrnci aluminijevega oksida je na voljo v zrnatosti 9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100. Na voljo je kot samolepilna (PSA) različica s podlogo (podložnim papirjem) na hrbtni strani.

Lastnosti:

Filmska podlaga z visoko natezno trdnostjo
PSA, samolepilni
Višja kakovost površine
Visoka odpornost na trganje
Visoka odpornost na rezanje
Čista referenčna površina
Hitra menjava

Opomba:

Za najvišje zahteve glede kakovosti površine s hkratno visoko rezalno zmogljivostjo in izjemnim zaključkom.