• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stikit™ Microfinishing Film Scheibe 268L, 127 mm, 30 MIC, PSA

Artikel-Nr.: 7000034072
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034072
EAN / GTIN 05010027614383
Herstellernummer 7000034072

Beschreibung

Ausführung:

Elektrostatische Streuung
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
PSA, selbstklebend
Hohe Produktivität

Beschreibung:

Selbstklebender, elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm.

Merkmal:

Höhere Oberflächenqualität
Hohe Reißfestigkeit
Hohe Schnittigkeit
Klare Referenzfläche
Schneller Wechsel

Hinweis:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.