Opis:
Ta trak je idealen za označevanje, kadar papirnati ali celofanski trakovi ne zagotavljajo zahtevane robustnosti in oprijemljivosti. Z roko ga je mogoče enostavno odtrgati z zvitka. Scrim olajša vodoravno in navpično trganje, hkrati pa zagotavlja večjo trdnost. Trak se prilega profilnim površinam ali rahlo nepravilnim površinam, zato je primeren za tesnjenje. Cenovno ugoden lepilni trak 3M™ 1900 mesh bi moral biti v vsaki škatli z orodjem in na vsakem delovnem mestu, saj ga je mogoče uporabiti za najrazličnejše namene. Izbira pravega lepilnega traku. Ena najpomembnejših točk pri izbiri lepilnega traku iz tkanine je predvidena uporaba. Da bi zagotovili, da trak iz tkanine 3M™ izpolnjuje zahteve določene naloge, je treba upoštevati naslednje: Tkaninski trakovi Performance Plus in maskirni trakovi so najprimernejši za notranjo in zunanjo uporabo. Lahko jih odstranite, ne da bi pustili ostanke, in so dolgo časa odporni na vremenske vplive. Tkaninski trakovi za velike obremenitve, težke obremenitve in večnamenski trakovi zagotavljajo zanesljivo delovanje za zahtevne aplikacije vzdrževanja, popravil in servisiranja v industrijskih okoljih. Tkaninski trakovi za splošne namene pa so stroškovno učinkovita možnost za lažje aplikacije, kot so pakiranje, tesnjenje, držanje in označevanje. Za vse trakove iz tkanin so značilni trdnost, odpornost na vlago, odpornost na obrabo, toplotna odpornost in možnost odstranjevanja brez ostankov. Dva od treh ključnih dejavnikov, ki določata te lastnosti, sta nosilni material in lepilo. Debelejši kot je nosilni material, večja je natezna trdnost (največja natezna obremenitev, ki se lahko pojavi, preden se material pretrga), odpornost proti vlagi in odpornost proti obrabi. Lepilo na osnovi kavčuka ali sintetičnega kavčuka se prilepi takoj, trdno in trajno, tudi v vlažnih okoljih. Scrim med podlago in lepilom zagotavlja dodatno trdnost in omogoča ravno, vodoravno in navpično trganje. Opomba: Pogosto se spregleda, da je treba lepilne trakove pravilno shranjevati in da morajo imeti rok uporabe. Šibek oprijem, luščenje, odvijanje in lomljenje so običajno posledica starosti ali nepravilnega skladiščenja lepilnega traku. V vsakem primeru je treba natančno in v celoti prebrati informacije o izdelku. Na podlagi specifikacij traku je treba vnaprej ugotoviti, ali je trak primeren za določeno uporabo, da se zagotovi uspešen in stroškovno učinkovit rezultat.
Lastnosti:
- Barva: Srebrno lakiranje.
- Skupna debelina [mm]: 0,17
- Nosilni material: PE na prevlečeni netkani tkanini
- Lepila: Sintetična gumijasta smola
- Moč pri odlepljanju [Newton/25 mm]: 15,0
- Natezna trdnost [Newton/25 mm]: 70
- Prelomni raztezek: 20 %
- Temperaturno območje uporabe: 60 °C/1 h
Prednosti:
- Ročno solzljiv, vodoodporen, univerzalno uporaben
- Lepilo iz sintetične gume se ob stiku prilepi na kovina, steklo, plastiko, beton in druge površine
- Označevalci so enostavni za začasno označevanje površine
- Za enostavno in priročno uporabo lahko lepilni trak ročno odstranite iz valja
- Posamično pakirano za hitro identifikacijo in čisto shranjevanje
- Prilagaja se nepravilnim površinam brez luščenja
- Brez dolgotrajnega ali dolgočasnega odstranjevanja lepljivih ali posušenih ostankov
Priporočilo:
- Enostavno, univerzalno uporabno tkivo lepilni trak
- Za predhodna popravila, kot tudi za združevanje in ojačitev