{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Light grey | |
| Série | 1900 | |
| Référence fabricant | Gewebeklebeband 1900 | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | silver | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Single piece | |
| Type de produit | adhesive tapes | |
| Type de ruban adhésif | single-sided | |
| Substrat | fabric | |
| Masse adhésive | Synthetic rubber | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 15 N/mm | |
| Extensibilité | 20 % | |
| Résistance à la traction | 70 N/mm | |
| Résistance aux températures max. | 60 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | Securing; assembly; bonding; marking; packing | |
| Caractéristiques | inscriptibilité; possibilité de découpe à la main; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; souplesse; water-proof | |
| Longueur | 50 m | |
| Largeur | 50 mm | |
| Epaisseur | 0,17 mm |
| Référence article | 7000032383 | |
| EAN / GTIN | 04046719220359 | |
| Réf. fabricant | 7000032383 | |
| Article hors catalogue | L01310 76 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |