3M™ Hookit™ Purple+ Handblock Multi Hole, 70 mm x 396 mm, PN05172

Št. art.: 7000032190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000032190
EAN/GTIN 04046719287338
Številka proizvajalca 7000032190
L-število L51710 798

Opis

Izvedba:

Optimizirano odsesavanje prahu
Čisto delovno okolje
Enostavno in učinkovito brušenje polnilnega materiala
Skupna širina: 70 mm

Opis:

Ohranite čistočo v delovnem okolju s 3M™ Hookit™ Purple+ blokado za roke z več luknjami. Naša široka paleta blokov za ročno brušenje ima inovativno oblikovanje in poševno konfiguracijo več lukenj za optimalno odsesavanje prahu, zato je blok uporabno in učinkovito orodje za brušenje kitov. Naš 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole ročni blok je optimiziran za maksimalno odsesavanje prahu. V brusni papir so vgrajene 2 mm luknje, ki so natančno razporejene v obliki kota. Neposreden zračni tok od lista do sistema za odsesavanje je ustvarjen s prekrivanjem kotnega vzorca na brusnem papirju z ovalnimi luknjami v naših naprednih blokih za ročno brušenje.

Lastnosti:

Preprosto in učinkovito brušenje polnila
Del sistema za brušenje in poliranje 3M™ Hookit™