• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Purple Premium Handblock, 70 mm x 396 mm, Multihole, 05172

Artikel-Nr.: 7000032190
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, violett Purpurviolett
Serie Hookit™ Purple+
beschriebenes Teil Grundplatte; Griff; Handauflage; Griff; Handauflage
Herstellerbezeichnung Hookit™ Purple Premium Handblock; Hookit™ Purple+ Multihole Handblock
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form flach
Schleifmittel Breite 70 mm
Schleifmittel Länge 396 mm
Trägerteller Kunststoff
Aufnahme Klett
Schleifmittelunterlage Kunststoff
Lochbild, mit Staubabsaugung ohne Lochung
Farbe grau; violett
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifblock
geeignet für Material Kunststoffe
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000032190
EAN / GTIN 04046719287338
Herstellernummer 7000032190
L-Nummer L51710 798
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock sorgen Sie für eine saubere Arbeitsumgebung. Unsere breite Auswahl an Handschleifblöcken verfügt über eine innovative Formgebung sowie eine winkelförmige Multihole Lochkonfiguration für optimierte Staubabsaugung, die den Block zu einem nützlichen und effektiven Werkzeug für das Schleifen von Spachtelmasse machen. Unser 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock wurde für maximale Staubabsaugung optimiert. In das Schleifpapier wurden 2mm große Löcher integriert, die präzise in Form eines Winkels angeordnet sind. Der direkte Luftstrom von der Platte zum Absaugsystem entsteht durch Überlappen des Winkelmusters im Schleifpapier mit den ovalen Bohrungen in unseren modernen Handschleifblöcken.

Vorteil:

  • Optimierte Staubabsaugung
  • Saubere Arbeitsumgebung
  • Einfaches und wirkungsvolles Schleifen von Spachtelmasse
  • Teil des 3M™ Hookit™ Schleif- und Poliersystems