Scotch-Brite™ Wheel DB-WL, 203 mm x 50 mm x 76,2 mm, 8S MED, SPR 018321F

Št. art.: 7000028490
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028490
EAN/GTIN 50048011187667
Številka proizvajalca 7000028490
L-število L51710 1026

Opis

Izvedba:

Posebej trda impregnacija
Disk iz flisa z vlakni za rane
Posebej zasnovano orodje za odstranjevanje napak
Enostavna obdelava oblikovanih obdelovancev
Dosledni delovni rezultati v celotni življenjski dobi izdelka

Opis:

Ti diski za odstranjevanje napak so še posebej primerni za odstranjevanje napak in zaokroževanje robov in izvrtin, frezanih ali luknjanih robov ter za odstranjevanje napak po rezanju navojev. Primerno za vse kovine, vključno s trdimi in odpornimi materiali, kot sta nerjavno jeklo in titan.

Lastnosti:

Izjemno trda impregnacija
Dirkelj iz netkanih vlaken z rano
Posebej razvito orodje za odstranjevanje napak
Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja
Enakomeren, ponovljiv zaključek

Opomba:

Izbrana sestava različnih tipov v najpogostejših dimenzijah za odrezovanje skoraj vseh materialov in obdelovancev brez nastajanja sekundarnih odrezkov