Roue abrasive enroulée 3M™ Scotch-Brite™ DB-WL, 200 x 50 x 76 mm, Grain S Moyen, type 8S MOYEN

Réf.: 7000028490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028490
EAN / GTIN 50048011187667
Réf. fabricant 7000028490
Article hors catalogue L51710 1026

Description

Exécution:

Imprégnation particulièrement dure
Disque en fibres non tissées enroulées
Outil d'ébarbage spécialement conçu
Usinage facile des pièces profilées
Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation

Description:

La roue d’ébavurage Scotch-Brite™ s’utilise sur diverses surfaces, pour des opérations d’ébavurage agressives. Utilisez nos roues en carbure de silicium, de densité 11 (dur), à grains moyens et fins pour l’ébavurage léger ou moyen d'arêtes sur acier au carbone, acier inoxydable, titane et métaux mous.

Caractéristique(s):

Une roue dure et confortable pour une élimination efficace des bavures sans abrasion de la pièce usinée
Un design en spirale pour assurer le fonctionnement optimal de la roue et des résultats homogènes
Le matériau non tissé Scotch-Brite™ résiste à l’encrassement et expose régulièrement de nouveaux grains abrasifs pour un pouvoir de coupe continu
Il permet une finition qui peut réduire le nombre d’étapes supplémentaires
Il minimise l’échauffement pour réduire le risque de décoloration et de déformation sur les substrats sensibles à la chaleur
Efficace sur tous types de métaux composites et de verre, améliorant nettement l’efficacité de la roue

Remarque(s):

Pour diverses opérations d’ébavurage
Pour l’ébavurage léger ou modéré des arêtes sur acier au carbone, acier inoxydable et titane
Pour métaux doux, y compris l’aluminium, le cuivre et le laiton, les matériaux composites, les matières plastiques ainsi que le verre