3M™ Diamantna folija za lakiranje 662XW, 3.0 Micron Disc, 5 in x NH, 25 per inner 250 per case

Št. art.: 7000028121
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 7000028121
EAN/GTIN 50051111500533
Številka proizvajalca 7000028121
L-število L01130 100946
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za najvišje zahteve glede kakovosti površine vseh izjemno trdih materialov. Vse diamantne lepilne folije je treba uporabiti ″mokro″. Voda, emulzija ali druga komercialno dostopna hladilna sredstva se lahko uporabljajo kot pripomočki za mletje.

Prednosti:

  • Barvno kodiranje
  • Homogena, nestisljiva filmska podlaga z visoko natančnostjo
  • Sintetično diamantno zrnje
  • Odporen na vodo in olje
  • Uporabniku prijazno ravnanje
  • Najvišja zmogljivost brušenja tudi pri najtežjih materialih
  • Dolga življenjska doba
  • Natančne in ponovljive površinske lastnosti
  • Še več do konca
  • Najtežji tip žita
  • Daljša življenjska doba
  • Na voljo kot koluti, valji in listi

Priporočilo:

  • Vse diamantne lepilne folije je treba uporabiti ″mokro″
  • Voda, emulzija ali druga komercialno dostopna hladilna sredstva se lahko uporabljajo kot pripomočki za mletje
  • Za najvišje zahteve glede kakovosti površine vseh izjemno trdih materialov