Disque 3M™ Lapping Film Diamant 662XW - 3 µm - Diamètre de 127 mm

Réf.: 7000028121
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000028121
EAN / GTIN 50051111500533
Réf. fabricant 7000028121
Article hors catalogue L01130 100946
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le film de rodage diamanté 662XW de 3M ™ pour un traitement plus rapide et une vitesse de coupe améliorée par rapport à nos films de rodage au diamant standard. Les films 3M ont une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et une concentration de diamant plus élevée que les films de rodage traditionnels. Ils offrent une surface plane, sans arrondi. Disponible en nuances de 0,50, 1,0, 1,50, 3,0, 6,0 et 9,0 microns dans les disques, les rouleaux et les feuilles.

Avantage(s):

  • Durée de vie améliorée
  • Coupe rapide et rendement élevé
  • Planéité des surfaces
  • Finition haute qualité
  • Film longue durée
  • Disponible en format disques, feuilles et rouleaux.

Recommandation(s):

  • Tous les films de rodage Diamond doivent être utilisés « humides »
  • L'eau, l'émulsion ou d'autres liquides de refroidissement disponibles dans le commerce peuvent être utilisés comme auxiliaires de broyage
  • Pour les plus hautes exigences en matière de qualité de surface de tous les matériaux extrêmement durs