Škatla z izdelki »CarryLite«, Število nastavkov: 9

Št. art.: 693630 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število nastavkov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra
Barvni odtenek, prozorna Čisto bela
Opisan del Grundkasten; Deckel
Oznaka proizvajalca Sortimentsbox 'CarryLite'
Barva modra; prozorna
Primerno za rezalna glava
Število, Ročaj za prenašanje 9; 9
Število čepov 2
Vrsta izdelka vložek
Lastnost nakladalni
Oprema polja za napise; uporaba; kovček za garnituro; Ročaj za prenašanje; Ročaj za prenašanje
Zadrga napenjalno zapiralo
Zunanja širina 278 mm
Zunanja višina 79 mm
Zunanja globina 337 mm
Material umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693630 9
EAN/GTIN 5733439143608
Številka proizvajalca 143608
Proizvajalec/odgovorna oseba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata. Močni večtočkovni tečaji zagotavljajo trdnost, 2 drsni zapirali za zapiranje prosojnega pokrova. Profilni raster v pokrovu varuje zamenljive vložke in njihovo vsebino med transportom pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 4 kos. 79 × 55 × 69 mm
1 kos 157 × 55 × 69 mm
2 kos. 109 × 79 × 69 mm
2 kos. 163 × 79 × 69 mm