Kovček za garnituro „CarryLite“ 12

Št. art.: 693630 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 12
Zunanja dolžina 337 mm
Zunanja širina 278 mm
Zunanja višina 79 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693630 12
EAN/GTIN 5733439144551
Številka proizvajalca 144551

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata. Močni večtočkovni tečaji zagotavljajo trdnost, 2 drsni zapirali za zapiranje prosojnega pokrova. Profilni raster v pokrovu varuje zamenljive vložke in njihovo vsebino med transportom pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 8 kos. 79 × 55 × 69 mm
4 kos. 109 × 79 × 69 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor