Cutie compartimentată ”CarryLite”, Număr de inserţii: 9

Cod articol.: 693630 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de inserţii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs cutie
Dimensiune exterioară l 278 mm
Dimensiune exterioară H 79 mm
Dimensiune externă adâncime 337 mm
Caracteristici Poate fi stivuit
Număr de închizători 2
Nuanță, albastru Albastru noapte
Nuanță, transparent Alb pur
partea descrisă, Albastru noapte Grundkasten
partea descrisă, Alb pur Deckel
Denumirea producătorului Sortimentsbox 'CarryLite'
Culoarea albastru; transparent
recomandat pentru Cap de filetat
Număr, Mâner 9
Material plastic
Echipament Mâner
Închidere Blocare cu tensiune

Identificare și clasificare

Cod articol 693630 9
EAN / GTIN 5733439143608
Număr producător 143608
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Corpul genţii din PP, capacul din policarbonat. Balamalele solide în mai multe puncte asigură stabilitatea şi 2 mecanisme de închidere glisante blochează capacul transparent. Profilele din capac asigură accesoriile interschimbabile împreună cu conţinutul la transport, împotriva împrăştierii.

Echipare:

Număr de inserţii L×l×H: 4 buc. 79×55×69 mm
1 buc. 157×55×69 mm
2 buc. 109×79×69 mm
2 buc. 163×79×69 mm