Kutija za sortiranje alata „CarryLite” 9

Artikl br.: 693630 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj pretinaca 9
Vanjska mjera duljina 337 mm
Vanjska mjera širina 278 mm
Vanjska mjera visina 79 mm
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693630 9
EAN / GTIN 5733439143608
Broj proizvođača 143608

Opis

Izvedba:

Korpus kofera izrađen od polipropilena, poklopac od polikarbonata. Snažni okovi s pričvršćenjem u više točaka zaslužni su za stabilnost, a 2 pomična zatvarača zatvaraju proziran poklopac. Profilni rasteri u poklopcu osiguravaju umetke i sadržaj od prevrtanja pri transportu.

Plasman:

Broj nastavaka duljinaךirina×visina: 4 kom. 79×55×69 mm
1 kom. 157×55×69 mm
2 kom. 109×79×69 mm
2 kom. 163×79×69 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema