Box na drobný sortiment „CarryLite“, Počet nástavců: 12

Artiklové číslo: 693630 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 278 mm
Vnější rozměr – výška 79 mm
Vnější rozměr – hloubka 337 mm
Vlastnosti Stohovatelné
Počet uzávěrů 2
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Transparentní Čistá bílá
Popsaná část, Noční modrá Grundkasten
Popsaná část, Čistá bílá Deckel
Označení výrobce Sortimentsbox 'CarryLite'
Barva Modrá; Transparentní
Počet, Držadlo pro přenášení 12
Materiál plast
Vybavení Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693630 12
EAN / GTIN 5733439144551
Číslo výrobce 144551
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Korpus kufříku z PP, kryt z polykarbonátu. Silné vícebodové kování zajišťují stabilitu a 2 posuvné zámky uzamykají průhledné víko. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 8 ks 79×55×69 mm
4 ks 109×79×69 mm