• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Coffres à outils “COMPACT” en polypropylène, Volume: 62l

Réf.: 693310 62
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 621 mm
Dim. ext., l 311 mm
Dim. ext., H 322 mm
Nombre de poignées latérales 2
Nombre de tiroirs pour petites pièces 4
Nombre de casiers variables 10
Poids 7,1 kg
Volume 62 l
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 693310 62
EAN / GTIN 5733439136624
Réf. fabricant 136624
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

En polypropylène − léger, robuste et antichoc. Résistants à la plupart des acides et bases. Fermeture par cadenas, ⌀ anse 5 mm (085830085875, réf. 30). Avec casier portatif amovible à partir de la réf. 20 (réf. 15 sans casier portatif).
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
Connectez-vous