Kovček za serviserje iz ABS z vložkom za dno in tablami za orodje, Tip: 1

Št. art.: 692301 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: X-ABS
  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Obremenljivost kovčka: 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material X-ABS
Način shranjevanja orodja Žepi
Obremenljivost kovčka 20 kg
Notranja dolžina 460 mm
Notranja širina 310 mm
Notranja višina 170 mm
Masa 3,8 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692301 1
EAN/GTIN 4006793001220
Številka proizvajalca 533000171
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

V okvir sta vgrajeni ključavnici, kovinski tečaji in talni drsniki. Kovček je lahko ročna prtljaga v letalu.
Notranja oprema:
1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje s 16 žepi za orodje,
1 tabla za orodje s 26 žepi za orodje (art. 692711).