{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material | Aluminij | |
| Način shranjevanja orodja | Žepi | |
| Obremenljivost kovčka | 20 kg | |
| Notranja dolžina | 460 mm | |
| Notranja širina | 310 mm | |
| Notranja višina | 170 mm | |
| Masa | 5,2 kg | |
| Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
| Številka izdelka | 692000 | |
| Številka proizvajalca | 1182002909 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |