Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Alumínium szerszámkoffer aljrésszel és szerszámbetétekkel

Cikkszám: 692000
  • Alapanyag: Alumínium
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek
  • Koffer terhelhetőség: 20

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Alumínium
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség 20 kg
Belső méret hossz 460 mm
Belső méret szélesség 310 mm
Belső méret magasság 170 mm
Súly 5,2 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692000
Gyártó száma 1182002909

Leírás

Kivitel:

Keretbe épített zárak, fémzsanérok és lábak. Repülőgépen kézipoggyászként engedélyezett.
Belső kialakítás:1 felosztható aljrész szerszámbetéttel együtt fedélként használható 16 szerszámtartóval (692717 sz.), 1 szerszámbetét 26 tartófüllel (692711 sz.). 1 szerszámbetét 13 tartófüllel (692713 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek