Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Aluminium gereedschapskoffer met bodemschaal en gereedschapsbladen

Artikelnummer: 692000
  • Materiaal: Aluminium
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 20

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 20 kg
Binnenmaat lengte 460 mm
Binnenmaat breedte 310 mm
Binnenmaat hoogte 170 mm
Gewicht 5,2 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692000
Nummer fabrikant 1182002909

Omschrijving

Uitvoering:

In het frame geïntegreerde sloten, metalen scharnieren en glijdoppen. Als handbagage toegestaan in het vliegtuig.
Indeling:
1 bodemschaal, indeelbaar inclusief gereedschapsblad met 16 vakken als afdekplaat (nr. 692717), 1 gereedschapsblad met 26 insteekvakken (nr. 692711), 1 gereedschapsblad met 13 insteekvakken (nr. 692713).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen