RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP Set Mrežni stroji v kompletu

Št. art.: 691000000
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
Številka izdelka 691000000
EAN/GTIN 4007430315977
Številka proizvajalca 691000000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Sistemska rešitev za brušenje trdih materialov s krožniki z diamantnimi čašami z učinkovitim odsesavanjem za optimalne delovne rezultate
  • Renovacija brusilnika RSEV 19-125 RT: Za učinkovito brušenje in odstranjevanje betona, estrihov in premazov s krožniki z diamantnimi čašami.
  • Vsestranski sesalnik ASR 35 L ACP: Sesalnik za mokro/suho sesanje s komercialno odobritvijo. Posebej primeren za sesanje betona in kamnitega prahu. AutoCleanPlus: Prihranek stroškov in časa s samodejnim čiščenjem MPulse filtra pri neprekinjeni uporabi. Zaščita uporabnika: certifikat v skladu s standardom EU za razred prahu L.

    Razpon dobave
  • Renovacijski brusilnik RSEV 19-125 RT: Vsestranski sesalnik ASR 35 L ACP: sesalna cev (Ø 35 mm / 3,2 m), vmesni del ročaja, 2 sesalni cevi iz plastike, 2 poliestrski filtrski kaseti (razred M), PE filtrska vrečka, šoba za špranje, talna šoba (širina 370 mm).