RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP Set Máquinas de cable en el set

N.º do artigo: 691000000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 691000000
EAN/GTIN 4007430315977
Número do fabricante 691000000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Solución de sistema para rectificar materiales duros con muelas huecas diamantadas con aspiración eficaz, para resultados óptimos del trabajo
  • Amoladora de renovación RSEV 19-125 RT: para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas huecas diamantadas.
  • Aspirador universal ASR 35 L ACP: aspirador en húmedo/seco con homologación industrial. Especialmente adecuado para aspirar polvo de hormigón y de piedra. AutoCleanPlus: ahorro de tiempo y costes gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo. Protección del usuario: certificado según la norma UE para polvos de la clase L.

    Suministro estándar
  • Amoladora de renovación RSEV 19-125 RT: muela hueca diamantada hormigón ″professional″, abrazadera, aspirador universal ASR 35 L ACP: manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m), pieza intermedia para empuñadura, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 cartuchos filtrantes de poliéster (clase M), bolsa de filtro PE, tobera para juntas, tobera para suelo (ancho 370 mm)