RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP Set Machines filaires en set

Réf.: 691000000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 691000000
EAN / GTIN 4007430315977
Réf. fabricant 691000000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • La solution système pour poncer des matériaux durs, avec meules-boisseaux diamantées et aspiration efficace - pour des résultats parfaits
  • Ponceuse de rénovation RSEV 19-125 RT : pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements avec des meules-boisseaux diamantées.
  • Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP : aspirateur eau et poussières avec certification professionnelle. Convient particulièrement à l'aspiration de poussières de béton et de pierre. AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique du filtre MPulse en utilisation continue. Protection de l'utilisateur : certifié EU pour la classe de poussière L.

    Équipement standard
  • Ponceuse de rénovation RSEV 19-125 RT : meule-boisseau diamantée pour béton « professional », poignée en arceau, aspirateur tous usages ASR 35 L ACP : avec flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m), pièce intermédiaire de poignée, 2 tubes d'aspiration en plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 370 mm)