uvex 3 MACSOLE® Škornji S7 68633 črna širina 12 Velikost 50

Št. art.: 6863350
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6863350
EAN/GTIN 4066853009610
Številka proizvajalca 6863350
L-število L01660 112186
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

uvex 3, vendar bolj robusten. Gumijasti zunanji del podplata MACSOLE ® je še močnejši za močno uporabo – z njim je zunanji del podplata še posebej odporen na vročino, kemikalije in rezanje. Poleg tega tehnologija podplata MACSOLE® navdušuje z neprekosljivo odpornostjo proti zdrsu tudi v hladnem vremenu.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Trpežni, sodobni in lahki varnostni škornji z vezalkami z izjemno širokim krojem
  • Sistem za vezanje, odporen proti umazaniji in z lahkim delovanjem, z uvex lacelock

Značilnosti udobja

  • zgornji del iz hidrofobiziranega usnja
  • nepremočljiva podloga iz materiala Sympatex
  • prah
  • Velikosti 36–40, izdelane na ženskih kopitih
  • zamenljiva, antistatična udobna vložka (št. art.: 86937-9)

Zaščitni elementi

  • vmesna podplat uvex i-PUREnrj, ki blaži udarce in vrača energijo
  • Gumijasti podplat uvex MACSOLE®, odporen proti vročini, kemikalijam in prerezom
  • penasta zaščitna kapica iz poliuretana
  • penasti pete iz poliuretana
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica za prste
  • Jeklena zaščita proti prehodu
  • odsevni elementi
  • uvex anklepro zaščita gležnjev
  • ESD certificirani