Descripción:
El uvex 3, aún más robusto. La suela de caucho MACSOLE® hace de este compañero de fatigas aún más resistente: hace que la suela sea especialmente resistente al calor, a los productos químicos y a los cortes. Además, la tecnología de suela de caucho MACSOLE® impresiona por su insuperable resistencia al deslizamiento, incluso en condiciones de frío.
Característica:
Características generales
- Botas de seguridad con cordones, robustas, modernas y ligeras, con un calce extra ancho
- Sistema de cordones resistente a la suciedad y de fácil manejo con uvex lacelock
Características de confort
- Parte superior de cuero hidrofugado
- forro estanco al agua de Sympatex
- Pestaña «Polvo»
- Tallas 36-40, fabricadas con hormas de mujer
- Plantilla antistática intercambiable y cómoda (n.º de art.: 86937-9)
Características de seguridad
- Suela intermedia uvex i-PUREnrj con propiedades amortiguadoras y de recuperación de energía
- Suela de goma uvex MACSOLE® resistente al calor, a los productos químicos y a los cortes
- cubierta exterior de espuma de poliuretano
- reforzo del talón de poliuretano expandido
- Puntera de seguridad 100 % libre de metal
- Barrera antiextrusión de acero
- elementos reflectantes
- Protector de tobillo uvex anklepro
- Certificado ESD