Description:
La gamme uvex 3 est encore plus robuste. La semelle extérieure en caoutchouc MACSOLE® rend ce compagnon encore plus solide pour les applications difficiles. Grâce à elle, la semelle extérieure est particulièrement résistante à la chaleur, aux produits chimiques et aux coupures. De plus, la technologie de semelle MACSOLE® en caoutchouc convainc par son adhérence inégalée, même par temps froid.
Caractéristique(s):
Caractéristiques générales
- Bottes de sécurité à lacets robustes, modernes et légères, avec une coupe extra-large
- Système de laçage résistant à la saleté et facile à utiliser, équipé du système uvex lacelock
Caractéristiques de confort
- Tige en cuir hydrophobe
- mandrin Sympatex imperméable
- languette anti-poussière
- Tailles 36-40, fabriquées à partir de formes pour femmes
- interchangeable, antistatische, komfortable Semelle (réf.: 86937-9)
caractéristiques de protection
- Semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj amortissante et restituant l’énergie
- Semelle extérieure en caoutchouc uvex MACSOLE® résistante à la chaleur, aux produits chimiques et aux coupures
- capuchon en mousse de polyuréthane
- contrefort en mousse de polyuréthane
- Embout de protection 100 % sans métal
- Barrière anti-effraction en acier
- éléments réfléchissants
- Protection de cheville uvex anklepro
- Certification ESD