A-SDUCR 6-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 6850452
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6850452
EAN/GTIN 7291075093230
Številka proizvajalca 6850452
L-število L23990 134

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 5/8″, skupna dolžina (OAL) 5 ″, višina vpenjala (H) 0,35″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,406″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 5/8″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 3 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -8 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 3/4″
  • Višina vpenjala (H): 0,35″

Ustreznih izdelkov

Vstavki