A-SDUCR 6-2 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6850452
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6850452
EAN / GTIN 7291075093230
Gyártó száma 6850452
L-szám L23990 134

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 5 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár magassága (H) 0,35 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,406”
  • Master Insert Identification (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 5/8”
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 3 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -8 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 3/4”
  • Szár magassága (H): 0,35”

Megfelelő termékek

Betétek