Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 s hitrovpenjalno glavo, ESD, 6-kotno držalo: 6,3mm

Št. art.: 676415 6,3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 816 R ESD
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
celotna dolžina 119 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
vrtljiva kapa Ne
vklj. z vijačnimi nastavki Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676415 6,3
EAN/GTIN 4013288103918
Številka proizvajalca 05051464001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke.
S hitrovpenjalno glavo Rapidaptor.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Standard:

ESD po DIN 53482/VDE 0303 del 3.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3 in E 6,3.