Garnitura nastavkov s stožčastim grezilom,v škatli, 8-delna

Št. art.: 676312
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
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
Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 8 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala 6-kotno držalo vijačnega nastavka
Velikost šesterokotnega nastavka v skladu z DIN 3126 C 6,3
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Število rezil 3
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 90 stopinj
Vodilni čep brez vodilnega zatiča
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material HSS
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 335 C
Postopek obdelave ravno grezenje
Vrsta izdelka stožčasta grezila
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676312
EAN/GTIN 4013288101587
Številka proizvajalca 05259147001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Vsebina:

Nastavki s stožčastimi grezili, s 3 rezili: Art. 676310 po 1 kos vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Držalo za izvijače: 1 kos, art. 676410
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos podobno art. 675020 vel. 6,3K (brez magneta)