Kúpsüllyesztő bit készlet stabil dobozban, 8 darabos

Cikkszám: 676312
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Vágóélek száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztők száma 6
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 335 C
Vágóélek száma Z 3
Tartalom (db) 8
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676312
EAN / GTIN 4013288101587
Gyártó száma 05259147001

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Tartalma:

Kúpsüllyesztő bitek, három élű: 676310 sz. 1-1 db 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 méret
Csavarhúzó tartó: 1 db 676410 sz.
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db hasonló a 675020 sz. 6,3K mérethez (mágnes nélkül)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek