{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Nombre de pièces | 8 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | queue à six pans pour embouts | |
| Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 | C 6,3 | |
| Configurable | non | |
| Nombre de lèvres Z | 3 | |
| Angle, 1er étage | 90 degrés | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Lettre de forme numéro de norme | C | |
| Procédé d’usinage | fraisage de profils (SPR) | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 676312 | |
| EAN / GTIN | 4013288101587 | |
| Réf. fabricant | 05259147001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |