Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili 12,4 mm

Št. art.: 676310 12,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Standard: DIN 335 C

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 12,4 mm
Rezalni material HSS
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Oznaka proizvajalca 846 HSS
celotna dolžina 35 mm
Dolžina držala 20 mm
za izvrtino od 2,8 mm
za vijake z ugrezno glavo M6
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676310 12,4
EAN/GTIN 4013288101471
Številka proizvajalca 05104633001

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
V strojnih vijačnikih s spojnim držalom (art. 675000675050) ali v ročaju za izvijač (art. 676400676770).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico