HSS csigafúró bit 10 mm

Cikkszám: 676302 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 10 mm
Szerszámanyag HSS
Csúcsszög 118 fok
Gyártó jelölése 848 HSS
Spirálhossz 38 mm
Teljes hossz 54 mm
Szárhossz 14 mm
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676302 10
EAN / GTIN 4013288118899
Gyártó száma 05104622001

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
Univerzálisan használható fémben, fában és műanyagban. Speciális szegecslyuk méretek 3,1 és 5,1 mm
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
    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz