Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3 profil Hex-Plus 1,5 mm

Št. art.: 675240 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,03 € / kos
  • od 10 kos
    1,69 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 840/1 Z Hex-Plus
6-kotnik 1,5 mm
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675240 1,5
EAN/GTIN 4013288191502
Številka proizvajalca 05056303001

Opis

Izvedba:

Za vpetje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpetje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom po DIN 7426 oz. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico