Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 TX30

Št. art.: 675470 TX30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,74 € / kos
  • od 10 kos
    3,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/2 Z TORX®
Profil Torx® 30
celotna dolžina 35 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C8
Diamantna prevleka na izhodni strani Ne
veliko pakiranje; 100-delno Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675470 TX30
EAN/GTIN 4013288192073
Številka proizvajalca 05066905001

Opis

Izvedba:

Za namestitev na ročna držala ali stroje z ustreznim šestkotnim nastavkom.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico