Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8, Profil Torx®: TX30

Cod articol: 675470 TX30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/2 Z TORX®
Profil Torx® 30
Lungimea totală 35 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi C8
Cu strat diamantat pe partea de antrenare nu
În recipient cu 100 de bucăţi nu
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675470 TX30
EAN / GTIN 4013288192073
Număr producător 05066905001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea în suporturi de mână sau în utilaje cu suportul hexagonal corespunzător.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă