PrecisionBit za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3 TX40

Št. art.: 675295 TX40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,62 € / kos
  • od 10 kos
    3,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Profil Torx® TX40
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675295 TX40
EAN/GTIN 7610733211562
Številka proizvajalca C6.400/40

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Izrazita elastičnost in žilavost pri visoki trdoti za dolgo življenjsko dobo. Zelo precizno izdelane konice za natančno prileganje v glavo vijaka in proti izrivanju nastavka iz glave vijaka. Nano naplastitev je sočasno barvna koda in estetska zaščita proti rjavenju.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico