Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 TX40

Artikl br.: 675295 TX40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,90 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,08 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
525 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Torx® profil TX40
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675295 TX40
EAN / GTIN 7610733211562
Broj proizvođača C6.400/40

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Izrazita elastičnost i žilavost skupa s velikom tvrdoćom osigurava dugi vijek trajanja. Vrhovi visoke preciznosti osiguravaju savršen dosjed u vijku i „Anti-Cam-Out“. Nano premaz je istodobno kodiranje boje i atraktivna antikorozivna zaštita.

Upotreba:

Za vijke s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Posebni čelik maksimalne tvrdoće s posebnom izdržljivosti.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu